Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schriftspitzeisen REXID 10 mm, Schaftform 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schriftspitzeisen REXID 10 x 10 mm, Schaftform 7
Druckluft-Schriftspitzeisen REXID 10 x 10 mm, Schaftform 7
Artikel-Nr.:
     415-jkB45.020
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B45.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schriftspitzeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schriftspitzeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Hartmetall-Rundstiften bestückt
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Einsteckende:
4 kant
Hartmetallstift:
4,5 x 20
Länge:
190 mm
Schaftform:
7
Stahlstärke:
10 mm
Typ:
Schrifteisen
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Bildhauer-Zahneisen, Druckluft-Bildhauereisen, Druckluft-Breitmeißel, Druckluft-Ritzer, Druckluft-Scharriereisen, Druckluft-Schlageisen, Druckluft-Schrifteisen, Druckluft-Zahnei, Druckluftwerkzeuge, Handwerkzeuge, Hartgestein, König, REXID, Weichgestein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B45.010
ab € 20,06*
Ähnlich
J. König
B45.050
ab € 34,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.