Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect-Schriftspitzeisen REXID 12 mm, Schaftform 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect-Schriftspritzeisen REXID 12 mm, Schaftform 7
Protect-Schriftspritzeisen REXID 12 mm, Schaftform 7
Artikel-Nr.:
     415-jkB45.050
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B45.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftwerkzeug
Hartmetallwerkzeuge
J.König
Protect-Schriftspitzeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Protect-Schriftspitzeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • entwickelt zum Protect-System von F + K
  • für optimalen Vibrations- und Wärmeschutz
  • aus legiertem Werkzeugstahl mit schnittfreudiger Hartmetall-Qualität
  • geschliffene Führungsfläche
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Einsteckende:
8 kant
Hartmetallstift:
4,5 x 20
Länge:
200 mm
Schaftform:
7
Stahlstärke:
12 mm
Typ:
Schrifteisen
Weitere Suchbegriffe: REXID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B45.010
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.