Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Hartgestein, Schaftform 10, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Hartgestein, Schaftform 10, 16 mm
Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Hartgestein, Schaftform 10, 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB25.060
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B25.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit stabiler Hartmetall-Schneide in bewährter Qualität
  • für mittelschwere Drucklufthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftform:
10
Schaftstärke:
16 mm
Schneidenbreite:
16 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B28.500
ab € 42,87*
Ähnlich
J. König
B22.100
ab € 36,38*
Ähnlich
J. König
B21.060
ab € 38,09*
Ähnlich
J. König
B02.100
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.