Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlageisen REXID Hartgestein, Achtkant, 12 x 12 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlageisen REXID Hartgestein, Achtkant, 12 x 12 x 180 mm
Schlageisen REXID Hartgestein, Achtkant, 12 x 12 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB02.100
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B02.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Bildhauereisen
Hand-Bildhauermeißel
Hand-Schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • in sehr stabiler Ausführung mit verschleißfester Hartmetall-Qualität
  • handfreundliche Achtkantform
  • Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
180 mm
Schaftstärke:
12 mm
Schneidenbreite:
12 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B02.010
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.