Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bildhauereisen REXID Weichgestein, Schaftform 7, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bildhauereisen REXID Weichgestein, Schaftform 7, 16 mm
Druckluft-Bildhauereisen REXID Weichgestein, Schaftform 7, 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB15.050
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B15.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Bildhauereisen
Druckluft-Bildhauermeißel

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Bildhauereisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit besonders schlanker Hartmetall-Schneide
  • aus formgeschmiedetem Achtkantstahl
  • für Bildhauerhämmer und leichte Drucklufthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
260 mm
Schaftform:
7
Schaftstärke:
10 mm
Schneidenbreite:
16 mm
Typ:
Bildhauereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A01.160
ab € 16,88*
Ähnlich
J. König
B01.160
ab € 20,64*
Ähnlich
J. König
A01.330
ab € 10,73*
Ähnlich
J. König
B15.010
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.