Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bildhauereisen REXID Weichgestein, Schaftform 7, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bildhauereisen REXID Weichgestein, Schaftform 7, 8 mm
Druckluft-Bildhauereisen REXID Weichgestein, Schaftform 7, 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB15.020
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B15.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Bildhauereisen
Druckluft-Bildhauermeißel

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Bildhauereisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit besonders schlanker Hartmetall-Schneide
  • aus formgeschmiedetem Achtkantstahl
  • für Bildhauerhämmer und leichte Drucklufthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
260 mm
Schaftform:
7
Schaftstärke:
10 mm
Schneidenbreite:
8 mm
Typ:
Bildhauereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A01.160
ab € 16,88*
Ähnlich
J. König
B01.160
ab € 20,64*
Ähnlich
J. König
B15.010
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.