Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauer-Stockhammer 25 x 25 mm, mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhauer-Stockhammer 25 x 25 mm, mit Stiel
Bildhauer-Stockhammer 25 x 25 mm, mit Stiel
Artikel-Nr.:
     415-jkB09.170
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B09.170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kronenhammer
Stockhammer
kronenhammer

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • 15 mm Aufnahme-Bohrung und Spannschraube
  • mit Stiel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Typ:
Stockhammer
Weitere Suchbegriffe: Bildhauer-Stockhammer, Hämmer, Hartmetallwerkzeuge, J.König, REXID, Spannschraube, Stock-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.