Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipphammer REXID Extrembelastung, einschneidig, 40 mm,m.Stiel, 1500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipphammer REXID Extrembelastung, einschneidig, 40 mm, mit Stiel, 1500 g
Kipphammer REXID Extrembelastung, einschneidig, 40 mm, mit Stiel, 1500 g
Artikel-Nr.:
     415-jkB07.022
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B07.022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipphammer
kipphammer

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Kipphammer REXID ist für Extrembelastungen geeignet.

Produktbeschreibung:

  • nicht geeignet zum Einsatz als Granitsetzhammer
  • für Extrembelastung mit schräg eingelöteter Hartmetallplatte
  • mit stabil ausgebildeten Hartmetall-Schneiden
  • Hammerkörper aus verschleißfestem Sonderstahl
  • zusätzliche Schweißnähte als Verschleißschutz
  • mit Stiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Gewicht:
1500 g
Schneidenbreite:
40 mm
Typ:
Richthammer
Weitere Suchbegriffe: einscheidig, Hämmer, Hartgestein, Hartmetallwerkzeuge, J.König, REXID, zweischneidig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B07.020
ab € 152,40*
Ähnlich
J. König
A07.580
ab € 30,96*
Ähnlich
J. König
A07.595
ab € 51,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.