Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisen REXID, 5 angeflachte Zähne, 22 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisen REXID, 5 angeflachte Zähne, 22 x 18 mm
Zahneisen REXID, 5 angeflachte Zähne, 22 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB03.130
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B03.130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit angeflachten Zähnen
  • mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftstärke:
18 mm
Schneidenbreite:
22 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
5
Zahnspitzenabstand:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B35.010
ab € 53,98*
Ähnlich
J. König
A03.310
ab € 18,52*
Ähnlich
J. König
B03.120
ab € 55,72*
Ähnlich
J. König
A03.200
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.