Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Zahneisen REXID Sandstein, 3 angeflachte Zähne, Schaftform 7, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Zahneisen REXID Sandstein, 3 angeflachte Zähne, Schaftform 7, 12 mm
Druckluft-Zahneisen REXID Sandstein, 3 angeflachte Zähne, Schaftform 7, 12 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB35.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B35.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Zahneisen
druckluft zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Hartmetall-Rundstiften
  • für leichte Drucklufthämmer
  • angeflachte Zähne
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftform:
7
Schaftstärke:
16 mm
Schneidenbreite:
12 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
3
Zahnspitzenabstand:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B40.010
ab € 40,13*
Ähnlich
J. König
A03.110
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.