Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauereisen REXID Weichgestein, Achtkant, 25 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhauereisen REXID Weichgestein, Achtkant, 25 x 14 mm
Bildhauereisen REXID Weichgestein, Achtkant, 25 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB01.240
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B01.240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Bildhauereisen
Hand-Bildhauermeißel

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Bildhauereisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit sehr schlank geschliffener Hartmetall-Schneide
  • schnittfreudig ausgebildet
  • mit Knüpfelkopf
  • besonders langer und schlank gearbeiteter Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftstärke:
14 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Typ:
Bildhauereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B03.010
ab € 30,99*
Ähnlich
J. König
B01.160
ab € 20,84*
Ähnlich
J. König
B15.010
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.