Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bossierhammer 45 x 45 mm, vierschneidig, ohne Stiel, 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bossierhammer 45 x 45 mm, vierschneidig, ohne Stiel, 2,5 kg
Bossierhammer 45 x 45 mm, vierschneidig, ohne Stiel, 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     415-jkA07.275
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A07.275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bossierhammer
bossierhammer

Der Bossierhammer ist zum groben Zurichten von Kalk- und Sandsteinen zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • wird frei geschlagen, dies verleiht den Werkstücken ein besonders natürliches Aussehen
  • mit zwei hohlen Bahnen
  • handgeschmiedet
  • Größe 45 x 45 mm
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Naturstein
Gewicht:
2500 g
Länge:
240 mm
Typ:
Bossierhammer
Weitere Suchbegriffe: Hämmer, J.König, Kalkstein, Sandstein, Stahlwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.