Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneiseneinsatz Sandstein, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneiseneinsatz Sandstein, 40 mm
Zahneiseneinsatz Sandstein, 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA03.550
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A03.550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahneiseneinsatz

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Zahneiseneinsatz ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • flach grob gezahnt
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Einsatzzweck:
Sandstein
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
8
Zahnspitzenabstand:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 14 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 21 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 28 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A77.400
ab € 39,02*
Ähnlich
J. König
A77.490
ab € 43,45*
Ähnlich
J. König
A03.709
ab € 2,06*
Ähnlich
J. König
A03.600
ab € 1,97*
Ähnlich
J. König
A03.510
ab € 1,82*
Ähnlich
J. König
A03.490
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.