Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisenhalter Sechskant, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisenhalter Sechskant, 25 mm
Zahneisenhalter Sechskant, 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA03.490
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A03.490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahneisenhalter
zahneisenhalter

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • aus Sechskant-Werkzeugstahl
  • mit großem Kantenradius
  • Klemmschlitz zur Aufnahme der Einsätze
  • mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Einsteckende:
6 kant
Länge:
190 mm
Typ:
Zahneisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A77.400
ab € 39,02*
Ähnlich
J. König
A77.490
ab € 43,45*
Ähnlich
J. König
A03.709
ab € 2,06*
Ähnlich
J. König
A03.600
ab € 1,97*
Ähnlich
J. König
A03.510
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.