Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter mit Handlauf und Rollen, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter mit Handlauf und Rollen, 5 Stufen
Plattformleiter mit Handlauf und Rollen, 5 Stufen
Plattformleiter mit Handlauf und Rollen - starre Strebe
Plattformleiter mit Handlauf und Rollen - Einhängehaken
Plattformleiter mit Handlauf und Rollen - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-hym858005
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     858005
EAN/GTIN:
     4019502343405
Datenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Plattformleiter 8580 mit Handlauf + Rollen und 80 mm breiten Stufen. Dank des vorhandenen Geländers darf auf dieser Leiter gearbeitet werden.

Produktbeschreibung:

  • Stufentiefe 80 mm
  • Plattformabmessung: 440 x 400 mm
  • Geländerhöhe über Plattform 800 mm
  • große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängehaken für Eimer und Kleingeräte
  • serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit
  • ab Größe 8 mit Gurtbändern
  • Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet
  • inkl. vier vormontierten schwenkbaren Federrollen
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,15 m
Breite:
670 mm
Gewicht:
13,1 kg
Handlauf:
2
Höhe:
2,00 m
Holmhöhe:
71 mm
Länge:
2,20 m
Standhöhe:
1,15 m
Stufenanzahl:
5
Typ:
Plattformleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,20*
€ 395,72*
€ 4,90*
ab € 425,72*
€ 510,61*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,06*
€ 516,45*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,48*
€ 681,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,36*
€ 810,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,81*
€ 800,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,48*
€ 740,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,86*
€ 678,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
848303
ab € 397,00*
Ähnlich
Hymer
848405
ab € 554,83*
Ähnlich
Hymer
858004
ab € 316,79*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1561573
ab € 208,67*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1561580
ab € 272,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.