| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym688903 Herst.-Nr.: 688903 EAN/GTIN: 4019502347656 |
| | |
|
| | |
| Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden. Produktbeschreibung: - Podestgröße 600 × 800 mm
- rutschsichere Stufen, 200 mm tief
- Geländerhöhe 1,03 m
- 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen
- davon 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist
- senkrechter Stufenabstand 243 mm
- zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN)
- Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage
Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,73 m | Ausführung: | fahrbar | Breite: | 890 mm | Gewicht: | 32,9 kg | Höhe: | 1,76 m | Holmhöhe: | 73 mm | Standhöhe: | 0,73 m | Stufenanzahl: | 2 x 3 | Typ: | Podesttreppe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,71* | € 613,45* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,35* | € 744,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 700,73* | € 797,49* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,42* | € 834,80* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 909,36* | € 1.136,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|