| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym602607 Herst.-Nr.: 602607 EAN/GTIN: 4019502339781 |
| | |
|
| | |
| Stufenstehleiter mit D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme. Produktbeschreibung: - verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- aAchtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig
- ab Größe 6 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
- Plattformabmessung 250 × 250 mm
- mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe
- tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 3,60 m | Breite: | 305/550 mm | Gewicht: | 9,4 kg | Holmhöhe: | 81 mm | Länge: | 2,45 m | Standhöhe: | 1,60 m | Stufenanzahl: | 7 | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 268,83* | € 326,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,84* | € 359,85* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,11* | € 367,03* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,14* | € 394,22* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,46* | € 433,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|