| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym602604 Herst.-Nr.: 602604 EAN/GTIN: 4019502339750 |
| | |
|
| | |
| Stufenstehleiter mit D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme. Produktbeschreibung: - verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- aAchtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig
- ab Größe 6 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
- Plattformabmessung 250 × 250 mm
- mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe
- tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,91 m | Breite: | 305/475 mm | Gewicht: | 5,8 kg | Holmhöhe: | 81 mm | Länge: | 1,70 m | Standhöhe: | 0,91 m | Stufenanzahl: | 4 | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 161,79* | € 216,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,19* | € 217,96* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,76* | € 231,11* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 183,71* | € 250,68* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 216,38* | € 264,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|