| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym602410 Herst.-Nr.: 602410 EAN/GTIN: 4019502339651 |
| | |
|
| | |
| Stufenstehleiter mit D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme. Produktbeschreibung: - verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig
- Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
- mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe
- wartungsfreundliche Scharnierelemente (Schmutz kann sich nicht festsetzen)
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,67 m | Breite: | 375/500 mm | Gewicht: | 6,9 kg | Holmhöhe: | 81 mm | Länge: | 1,26 m | Standhöhe: | 0,67 m | Stufenanzahl: | 2 x 5 | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 186,21* | € 229,48* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,04* | € 229,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 213,88* | € 264,09* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,44* | € 287,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|