| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym601207 Herst.-Nr.: 601207 EAN/GTIN: 4019502339552 |
| | |
|
| | |
| Die Stufenanlegeleiter ist ideal geeignet für Industrie und Bau. Produktbeschreibung: - D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme
- Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil
- achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe
- Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig
- Leiterinnenbreite 357 mm
- mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe
- zusätzliche Lochung für zweites Paar Einhängehaken zur senkrechten Lagerung vorhanden
- notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Anlegebrett vorhanden, Vormontage möglich
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,91 m | Breite: | 425 mm | Gewicht: | 4,7 kg | Holmhöhe: | 81 mm | Länge: | 2,00 m | Standhöhe: | 0,91 m | Stufenanzahl: | 7 | Typ: | Anlegeleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,28* | € 180,79* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,69* | € 187,02* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 161,32* | € 222,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|