Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter SC 40 zweiteilig, 2 x 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter SC 40 zweiteilig, 2 x 8 Sprossen
Allzweckleiter SC 40 zweiteilig, 2 x 8 Sprossen
Allzweckleiter SC 40 zweiteilig - Verwendungsmöglichkeit
Artikel-Nr.:
     415-hym404516
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404516
EAN/GTIN:
     4019502339101
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Die zweiteilige Allzweckleiter SC 40 ist vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter und ein unentbehrlichen Helfer für Handwerk und Privatanwender.

Produktbeschreibung:

  • Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
  • Sprossen aus Walzprofil
  • massive Stahlbeschläge
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte
  • mit Holm verpresste Leiterfüße
  • stabile Traverse für hohe Standsicherheit
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4,93 m
Breite:
355 mm
Gewicht:
9,5 kg
Holmhöhe:
60 mm
Länge:
2,32 m
Länge ausgefahren:
4,00 m
Sprossenanzahl:
2 x 8
Standhöhe:
1,52 m
Traversenbreite:
715 mm
Typ:
Allzweckleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,78*
€ 210,76*
€ 4,90*
ab € 217,94*
€ 286,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,95*
€ 348,81*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,11*
€ 355,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,23*
€ 362,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,62*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,20*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.