| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym402608 Herst.-Nr.: 402608 EAN/GTIN: 4019502339521 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Handwerk und Privatanwender
- eloxierte Holme (kein schwarzer Aluminiumabrieb)
- Stufentiefe 80 mm
- Vorderkante mit Holm bündig
- Plattformabmessung 250×250 mm
- ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
- geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff
- stabiler Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 3,80 m | Breite: | 280/545 mm | Gewicht: | 7,9 kg | Holmhöhe: | 55 mm | Länge: | 2,61 m | Standhöhe: | 1,80 m | Stufenanzahl: | 8 | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,27* | € 191,02* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,39* | € 237,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 212,60* | € 255,55* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,36* | € 263,83* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,48* | € 349,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|