Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter SC 40, 2 x 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter SC 40, 2 x 8 Stufen
Stufenstehleiter SC 40, 2 x 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-hym402416
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     402416
EAN/GTIN:
     4019502339460
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Stufenstehleiter mit eloxierten Holmen für saubere Hände - genau das Richtige für Maler und Trockenbauer!

Produktbeschreibung:

  • mit 80 mm Stufentiefe
  • Vorderkante mit Holm bündig
  • stabile Stahl-Scharniere
  • eloxierte Holme
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,34 m
Breite:
340/540 mm
Gewicht:
8,8 kg
Holmhöhe:
55 mm
Länge:
2,02 m
Standhöhe:
1,34 m
Stufenanzahl:
2 x 8
Typ:
Stehleiter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,97*
€ 179,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,82*
€ 221,42*
€ 4,90*
ab € 186,66*
€ 239,93*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 198,9975*
€ 240,3675*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,16*
€ 324,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0052872
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.