Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter SC 40, 2 x 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossenstehleiter SC 40, 2 x 6 Sprossen
Sprossenstehleiter SC 40, 2 x 6 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-hym402312
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     402312
EAN/GTIN:
     4019502339057
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Sprossenstehleiter 4023 ist eine von beiden Seiten begehbare Stehleiter in konischer Form. Für eine verbesserte Standsicherheit wird die Leiter von oben nach unten breiter.

Produktbeschreibung:

  • Sprossen aus Walzprofil
  • verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte
  • mit Holm verpresste Leiterfüße
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,50 m
Breite:
340/535 mm
Gewicht:
6,1 kg
Holmhöhe:
60 mm
Länge:
1,75 m
Sprossenanzahl:
2 x 6
Standhöhe:
1,00 m
Typ:
Stehleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,93*
€ 152,28*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 151,9683*
€ 186,3683*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 157,03*
€ 192,22*
€ 4,90*
ab € 144,96*
€ 195,04*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 194,01*
€ 263,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,61*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,16*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,73*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.