| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym0054646 Herst.-Nr.: 0054646 EAN/GTIN: 4019502351295 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Stufenstehleitern 8024, 8026, 8574 und Plattformleiter 8080
- bei 8024+8026+8574 nur in Verbindung mit Strebenset (muss zusätzlich bestellt werden)
- bei 8080 serienmäßig starre Streben am Produkt
- selbsttätig blockierend
- starr am Leiterteil
- Rollendurchmesser: 75 mm
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug
Lieferumfang: - 2 Rollen ungebremst inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis 8024+8026+8574: Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 2x8 empfohlen. Hinweis 8026+8080: Im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers empfehlen wir bei größeren Höhen die Verwendung von Kipprollen (siehe unten: Kipprollenset für Stufenstehleiter mit Plattform und Plattformleiter, Best.-Nr. 0052316). Weitere Informationen: | | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollensatz für Leitern, Hymer, Sprossenstehleitern, Stufenanlegeleitern, Stufenleitern, Stufenstehleitern, Treppenstehleitern |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Kit | Frei Haus | ab € 36,24* | € 50,41* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 50,60* | € 67,89* | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,00* | ab € 51,55* | € 68,66* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 71,15* | € 102,74* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Satz | € 5,00* | ab € 74,47* | € 112,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|