| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym0053785 Herst.-Nr.: 0053785 EAN/GTIN: 4019502351004 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Art. 0052961: für 6011 /12-18, 6045/2x6 - 2x12, 6046/2x8 - 2x12
- Art. 0055109: für 6011 /20-22
- Art. 0052958: für 6047 / 3×6 - 3×8
- Art. 0053778: für 6045 /2x14, 6046 / 2x14
- Art. 0055114 :für 6046 / 2x16 - 2x18
- Art. 0053542: für 6047 /3x9 + 3x10
- Art. 0053785: für 6047 / 3x12 - 3x14
- gebogen
- Selbstmontage mittels Werkzeug
Lieferumfang: - 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 kg | Holmhöhe: | 89 mm | Länge: | 1,29 m | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterersatzteil, Bühnen, Ersatzteile, Fahrgerüst Ersatzteil, Hymer, Podeste, Treppen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,87* | € 62,03* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 76,98* | € 109,54* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Satz | € 5,00* | ab € 85,51* | € 109,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|