Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtemesshülsen für Feuchtemessgerät d: 16 mm, 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feuchtemesshülsen Ø 16 mm
Feuchtemesshülsen Ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-heylo1430055
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1430055
EAN/GTIN:
     4052228013962
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor

Produktbeschreibung:

  • ideal für Ausgleichsfeuchtemessung in Betonböden in Verbindung mit Hygrostick
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Höhe:
43 mm
Länge:
43 mm
passend für:
MMS 2, Hygromaster
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, bodenhülsen, Abluftsammler, Feuchtemesshülsen, Heylo, Hygrostick, Messsonde, Oberflächentemperaturfühler, Quickstick, Tiefenmessonde, Verlängerungskabel, Werkzeugadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,05*
€ 96,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,29*
€ 93,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,28*
€ 90,77
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 74,28*
€ 88,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,74*
€ 84,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,61*
€ 76,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,63*
€ 67,39
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYLO GmbH gesperrt siehe 44007
1430115
ab € 1.287,97*
Zubehör
Heylo
1430183
ab € 645,99*
Zubehör
Heylo
1430168
ab € 1.152,19*
Zubehör
Heylo
1430142
ab € 2.151,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.