| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heylo1430142 Herst.-Nr.: 1430142 EAN/GTIN: 4052228023985 |
| |
|
| | |
| Das Bodenleger Kit von Protimeter erlaubt eine schnelle Begutachtung des Feuchtezustands in Betonböden sowie Estrichen und ermöglicht das präzise Messen der Gleichgewichts- oder Ausgleichsfeuchte (ERH) in Übereinstimmung mit einschlägigen VOB-Vorschriften. Das Feuchtemesssystem MMS 2 kann im kapazitiven Suchmodus zunächst zur schnellen Vorselektion der Bauteiloberflächen verwendet werden, indem der Sensor an das Material angehalten wird. In den Bereichen mit der höchsten Feuchte sollte anschließend eine präzise Messung der Gleichgewichtsfeuchte (ERH) vorgenommen werden. Hierfür werden höhenjustierbare Feuchtehülsen in das Material eingesetzt, welche die neuentwickelten Mini-Hygrostick-Feuchtefühler aufnehmen. Anhand der im Material gemessenen Luftfeuchtewerte ergibt sich ein Rückschluss auf den im Material vorhandenen Gehalt an überschüssigem Wasser. Luftfeuchte über 80% zeigen eindeutig die Notwendigkeit einer weiteren Trocknung an. Bei Werten unter 75% gilt der Boden in der Regel als Belegreif. Bei Werten unter 75%, gemessen über 24 Stunden, kann in der Regel Belegreife attestiert werden. Beachten Sie hierzu die Verlegerichtlinien der Belags- und Estrichhersteller und die jeweils gültigen Regelwerke und Normen. Lieferumfang: - Feuchtemesssystem MMS 2,
- Short-Quikstick-Feuchtefühler
- Prüfwiderstand
- 5-er-Set Mini-Hygrostick-Feuchtefühler mit NIST-Kalibrier-Zertifikat
- 20 Stück höhenjustierbare Messhülsen
- Mini-Hygrostick-Hebewerkzeug
- Betonbohrer ca. 19 mm (3/4 Zoll)
- Tiefenbohranschlag
- Inbusschlüssel 4 mm (5/32 Zoll)
- Rundbürste für Bohrloch
- Mini-Hygrostick Verlängerungskabel
- Kalibrierset mit Salzlösung
- Software + USB-Kabel
- Transportkoffer
Produktbeschreibung: - schnelle und präzise Feuchtigkeitsbestimmung
- Gleichgewichtsfeuchtemessungen im Boden mit MMS 2 und Feuchtehülsen
- höhenjustierbare Feuchtefühler
- Materialfeuchte: Widerstandsmessung: 8 – 100 %
- Materialfeuchte kapazitive Messung (HF-Sensor): 60 - 99
- Materialfeuchte Messtiefe (HF-Sensor): 15 mm
- Messbereich Luftfeuchte: 0 - 100 % rF
- Messbereich Lufttemperatur: - 10 bis + 50 °C
Weitere Informationen: | | Typ: | Feuchtemessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |