Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftschlauch d: 205 mm, 7,6 m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftschlauch Ø 205 mm, 7,6 m grau
Luftschlauch Ø 205 mm, 7,6 m grau
Artikel-Nr.:
     415-heylo1250007
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1250007
EAN/GTIN:
     4052228030365
Suchbegriffe:
Luftreiniger-Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Produktbeschreibung:

  • inkl. Befestigungsgurt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
205 mm
Farbe:
grau
Länge:
7,6 m
passend für:
PV 1500, PF 1000/1400/3500
Typ:
Luftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauch Luftentfeuchter, heylo luftschlauch, druckluftschlauch, Abluftschlauch, Anschussschläuche, Folienschlauch, Füllschlauch, Heylo, Saugschlauch, Schlauch, Schläuche, Warmluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E6035846
ab € 263,11*
Zubehör
Heylo
1110871
ab € 762,91*
Zubehör
Heylo
1110897
ab € 988,03*
Zubehör
Heylo
1110872
ab € 801,67*
Zubehör
Heylo
1110870
ab € 1.100,78*
Zubehör
Heylo
1110879
ab € 1.351,94*
Zubehör
Heylo
1110899
ab € 1.281,43*
Zubehör
Heylo
1110890
ab € 3.111,97*
Zubehör
Heylo
1110892
ab € 1.780,96*
Zubehör
Heylo
1110874
ab € 2.252,49*
Zubehör
Heylo
1110989
ab € 4.236,60*
Zubehör
Heylo
1110873
ab € 1.186,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.