Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger FarbStop 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger FarbStop 3000
Luftreiniger FarbStop 3000
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110871
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110871
EAN/GTIN:
     4052228027136
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Zur Absaugung von Farbnebel bei Spitzarbeiten auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Große Flächen oder Anstriche mit hohem Anspruch werden heute in der Regel mit Druckluft- oder Airless-Anlagen aufgetragen. Die dabei immer auftretenden Farbnebel müssen sicher abgesaugt werden.

Der Luftreiniger FarbStop 3000 (Kombi in Verbindung mit dem Ventilator PowerVent 3000) ist hier eine hilfreiche, schnell aufgebaute Lösung, um flexibel vor Ort Farbnebel bei Spritzarbeiten sofort abzusaugen. Farbnebelfilter nur für lösungsmittelfreie Farben verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mobile Farbabsaugung mit Ventilator PowerVent 3000 + Filtergehäuse + Farbnebelfilter
  • schnell transportiert, aufgebaut und betriebsfertig gemacht
  • zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und schneller Filterwechsel
  • gezielte Absaugung durch Anschluss eines Luftschlauches möglich
  • Kombi mit Farbnebelfilter oder optional auch mit Staubfilter (G4 und F9) erhältlich
  • Filtergehäuse LxBxH: 450 x 430 x 450 mm
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Höhe:
450 mm
Länge:
450 mm
Luftleistung:
3102 m³/h
Spannung:
230 Volt
Typ:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, heylo luftreiniger, luftreiniger, BauLuftreiniger, FarbStop3000, Heylo, Luftreinigung, StaubStop3000, StaubStop6000, StaupStop3000PLUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,86*
€ 1.175,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,21*
€ 1.099,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 900,51*
€ 1.071,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 876,81*
€ 1.043,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,41*
€ 953,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,90*
€ 935,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,38*
€ 913,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1200098
ab € 104,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.