Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftschlauch d: 305 mm, 7,6 m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftschlauch Ø 305 mm, 7,6 m grau
Luftschlauch Ø 305 mm, 7,6 m grau
Artikel-Nr.:
     415-heylo1250005
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1250005
EAN/GTIN:
     4052228030501
Suchbegriffe:
Luftreiniger-Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Produktbeschreibung:

  • inkl. Befestigungsgurt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
305 mm
Farbe:
grau
Länge:
7,6 m
passend für:
PowerVent 3000, PowerFilter 3500
Typ:
Luftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, heylo luftschlauch, druckluftschlauch, Abluftschlauch, Anschussschläuche, Folienschlauch, Füllschlauch, Heylo, Saugschlauch, Schlauch, Schläuche, Warmluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1110871
ab € 763,08*
Zubehör
Heylo
1110872
ab € 803,35*
Zubehör
Heylo
1110870
ab € 1.101,17*
Zubehör
Heylo
1110879
ab € 1.357,23*
Zubehör
Heylo
1110890
ab € 3.117,54*
Zubehör
Heylo
1110814
ab € 391,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.