Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftschlauch d: 420 mm, 7,6 m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftschlauch Ø 420 mm, 7,6 m grau
Luftschlauch Ø 420 mm, 7,6 m grau
Artikel-Nr.:
     415-heylo1250004
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1250004
EAN/GTIN:
     4052228033403
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • inkl. Befestigungsgurt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
420 mm
Farbe:
grau
Länge:
7,6 m
passend für:
PowerVent 6000
Typ:
Luftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, heylo luftschlauch, druckluftschlauch, Abluftschlauch, Anschussschläuche, Folienschlauch, Füllschlauch, Heylo, Saugschlauch, Schlauch, Schläuche, Warmluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,14*
€ 357,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 275,13*
€ 327,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1110871
ab € 763,08*
Zubehör
Heylo
1110872
ab € 803,35*
Zubehör
Heylo
1110870
ab € 1.101,17*
Zubehör
Heylo
1110879
ab € 1.357,23*
Zubehör
Heylo
1110824
ab € 591,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.