Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bautrockner BT 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bautrockner BT 60
Bautrockner BT 60
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110647
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110647
EAN/GTIN:
     4052228039641
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Der kompakte Bautrockner BT 60 mit einem robusten Gehäuse trocknet Räume in Neubauten, während Sanierungsarbeiten, Renovierungsarbeiten und nach Wasserschäden. Das Gerät ist mit seinen großen Laufrädern und stabilem Griff fahrbar und leicht zu tragen.

Mit seiner hohen Entfeuchtungsleistung reduziert er die Luftfeuchtigkeit in Räumen schnell und effektiv.

Produktbeschreibung:

  • Bautrockner mit hoher Entfeuchtungsleistung von max. 75 Liter / Tag
  • starkes Axialgebläse mit 725 m³/h
  • umweltfreundliches Kältemittel R454c
  • kompakte Maße, geringes Gewicht
  • Betriebsstundenzähler
  • Energiezähler (kein MID)
  • große Laufräder
  • sehr servicefreundlich
  • Anschluss eines externen Hygrostates möglich
  • Kondensatpumpe anschließbar (optional)
  • Trocknerleistung Fläche (h = 250 / 20 °C / 60): 154 m²
  • max. Stromaufnahme: 5,6 A
  • Einsatztemperaturen: 5 - 38 °C
  • Kältemittel Typ: R454c
  • Kühmittelmenge: 65 g
  • Kompressor Art: Rollkolben
  • Verdampfer Art: Lamellenverdampfer
  • Entfrostung: Heißgas
  • Lautstärke: 60 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
539 mm
Entfeuchtungsleistung:
75 l/24 h
Gewicht:
47 kg
Höhe:
816 mm
Länge:
542 mm
Leistung:
1,3 kW
Luftleistung:
725 m³/h
Schutzklasse:
IP X4
Spannung:
230 Volt
Tankinhalt:
14 l
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, heylo entfeuchter, entfeuchtungsgerät, Bautrockung, BT, DT, Heylo, KT, Raumtrocknung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.765,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.099,51*
€ 2.498,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.994,40*
€ 2.373,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.943,26*
€ 2.312,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.892,12*
€ 2.251,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,05*
€ 2.130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.774,77*
€ 2.111,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,43*
€ 2.100,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1430047
ab € 79,37*
Zubehör
Heylo
1110545
ab € 427,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.