Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter DT 960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter DT 960
Luftentfeuchter DT 960
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110585
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110585
EAN/GTIN:
     4052228039627
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Der handliche Entfeuchter DT 960 trocknet Neubauten und ist die optimale Lösung bei Wasserschäden. Das Gerät ist für zahlreiche Einsätze geeignet - ein professioneller Allrounder für alle Trocknungsfälle.

Schnell aufgestellt, einsatzfähig und zuverlässig im Betrieb, ist der DT 960 Entfeuchter eine lohnende und langlebige Investition für das baunahe Handwerk.

Produktbeschreibung:

  • Luftentfeuchter mit max. Entfeuchtungsleistung von 58 Liter / Tag
  • integrierter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung
  • Betriebsstundenzähler
  • geeichter MID-Energiezähler
  • elektronische Abtauung
  • Rollkolbenkompressor
  • einfacher Transport durch Griffe an den Seiten, handliche Bügel und große Räder
  • komplettes Metallgehäuse ist in einem Stück abnehmbar
  • leichte Reinigung und Wartung
  • Kondensatförderpumpe optional erhältlich
  • Trocknerleistung Fläche (h = 250 / 20 °C / 60): 130 m²
  • max. Stromaufnahme: 4,2 A
  • Einsatztemperaturen: 5 - 35 °C
  • Kältemittel Typ: R1234yF
  • Kühmittelmenge: 510 g
  • Kompressor Art: Rollkolben
  • Verdampfer Art: Röhrenverdampfer
  • Entfrostung: Heißgas elektronisch
  • Lautstärke: 51 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Entfeuchtungsleistung:
58 l/24 h
Gewicht:
49 kg
Höhe:
900 mm
Länge:
520 mm
Leistung:
0,92 kW
Luftleistung:
650 m³/h
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Tankinhalt:
13 l
Typ:
Luftentfeuchter
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, heylo entfeuchter, entfeuchtungsgerät, Bautrockung, BT, DT, Heylo, KT, Raumtrocknung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.598,54*
€ 1.735,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.439,69*
€ 1.737,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.737,36*
€ 2.067,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,53*
€ 1.983,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.623,79*
€ 1.932,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.581,06*
€ 1.881,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,86*
€ 1.774,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,08*
€ 1.747,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,69*
€ 1.713,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1110555
ab € 208,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.