Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep5071638019 Herst.-Nr.: 5071638019 EAN/GTIN: 4042545101312 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany und EU
- in handwerklicher Tradition hergestellt
- grosse Produktvielfalt
- hochwertiges Material
- Qualitätsschlösser
- hochwertige Beschläge
- ergonomischer Griff
- belastbar bis 25 kg
Ausstattung: - Vortasche, Vorderwand aufklappbar
- 18 verstellbare Werkzeughalterungen und 2 feste Werkzeugschlaufen an den Wänden
- Alukantenschutz
- verzinkte Stahlblechbodenwanne
- Trageringe
- Steckschlösser
Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 18 Liter | Gewicht: | 2,8 kg | Höhe: | 250 mm | Länge: | 420 mm | Material: | Rindleder | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder, werkzeugtasche, BASIC, BUDGET, CHICAGO-CASE, CLASSIC, EASY, FAVORIT, FUTURE, Hepco & Becker, Industriekoffer, Koffer, POLYTEX, ROBUST, SOLID, transportieren, verstauen, Werkzeug, Werkzeugtafeln, Werkzeugtaschen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,67* | € 103,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,01* | € 103,67* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 77,49* | € 120,04* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 100,54* | € 123,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 115,25* | € 141,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|