Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.5071638019 Herst.-Nr.: WA.5071638019 EAN/GTIN: 4042545101312 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche aus Rindleder AKTION 2017 Die Werkzeugtasche aus Rindseder ist eine qualitativ sehr hochwertiges Produkt. Die in handwerklicher Tradition hergestellte Werkzeugtasche ist für den Profi Einsatz entwickelt worden. Beschreibung: - Artikel-Nr.: WA.50 7163 8019
- Werkzeugtasche aus Rindleder
- Hochwertiges Material
- In handwerklicher Tradition hergestellt
- Qualitätsschlösser
- Hochwertige Beschläge
- Ergonomischer Griff
Ausstattung: - Vortasche
- Aufklappbare Vorderwand
- Alu-Kantenschutz umlaufend
- 18 verstellbare Werkzeughalterungen
- 2 feste Werkzeugschlaufen an den Seitenwänden
- Trageringe
- 2 Steckschlösser
** Werkzeugkoffer ist ohne Werkzeuginhalt ** Innenmaße: 420 x 150 x 250 mm Material: Rindsleder Gewicht: 2,8 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche rindleder schwarz, werkzeugmappe leder, werkzeugtasche, WA.5071638019, 5071638019, Rindleder, Alu-Kantenschutz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,45* | € 102,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,93* | € 106,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,82* | € 120,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 99,95* | € 123,99* | | | | Lager 610 | | | | | | € 8,90* | ab € 115,01* | € 141,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|