Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Pro Schwarz, Metallisch Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116169534
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     50 7163 8019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Hochwertiges Rindsleder, universelle Einsatzmöglichkeiten, Handlichkeit und eine große Auswahl - das sind die Features unserer HEPCO&BECKER FAVORIT Werkzeugtaschenkollektion.

Die in Deutschland in handwerklicher Tradition hergestellen Taschen bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Ob als Lehrlings- oder Profi-Installateurtasche: Die Favorit Koffer/Taschen erfüllen jederzeit ihren Zweck und erleichtern das Arbeiten in vielerlei Hinsicht. Durch eine Vielzahl von Schlaufen und Gummibändern ist das Werkzeug stehts in der richtigen Position und wird schnell gefunden - kein lästiges Suchen mehr!

- Made in Germany;
- In handwerklicher Tradition hergestellt;
- Große Produktvielfalt;
- Hochwertiges Material;
- Qualitätsschlösser;
- Hochwertige Beschläge;
- Ergonomischer Griff.
-
Ausstattung dieses Produktes:
- Vortasche;
- Alukantenschutz umlaufend;
- Aufklappbare Vorderwand;
- 18 verstellbare Werkzeughalterungen;
- 2 feste Werkzeugschlaufen an den Seitenwänden;
- Trageringe;
- 2 Steckschlösser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
1500 x 2500 x 4200 mm
Gewicht
2600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Leder
Anzahl von Fächern
2
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3070061919
ab € 7,23*
Zubehör
Hepco & Becker
3070001919
ab € 10,45*
Zubehör
Hepco & Becker
3070041919
ab € 7,19*
Zubehör
Hepco & Becker
3070031919
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.