Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ABS-Pro FUTURE leer, 490 x 205 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer ABS-Pro FUTURE leer, 490 x 205 x 370 mm
Werkzeugkoffer ABS-Pro FUTURE leer, 490 x 205 x 370 mm
Werkzeugkoffer ABS-Pro FUTURE, leer, 460 x 180 x 310 mm
Artikel-Nr.:
     415-hep2052121919
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     2052121919
EAN/GTIN:
     4042545100148
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • flugtauglich
  • zusätzliche Schalenstabilität durch Rippenoptik
  • hochschlagfestes ABS-PRO-Material
  • breiter, umlaufender Stosskantenschutz
  • hochwertige Metall-Druckgussschlösser
  • abschließbar
  • zusätzliches Zahlenschloss
  • extrem stabiler, speziell gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei vernietete Metallscharniere
  • besonders stabile Deckelhalter
  • geschraubter Griff und Schlösser
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 40 kg

Ausstattung:

  • inkl. Zahlenschloss
  • Leerkoffer ohne Ausstattung
Weitere Informationen:
Breite:
205 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
26 Liter
Gewicht:
2,6 kg
Höhe:
370 mm
Länge:
490 mm
Material:
ABS-Pro
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, pc werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, BASIC, BUDGET, CHICAGO-CASE, CLASSIC, EASY, FAVORIT, FUTURE, Hepco &amp Becker, Industriekoffer, Koffer, POLYTEX, ROBUST, SOLID, transportieren, verstauen, Werkzeug, Werkzeugtafeln, Werkzeugtaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,98*
€ 128,43*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,71*
€ 170,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3047998019
ab € 25,03*
Zubehör
Hepco & Becker
3050038019
ab € 10,48*
Zubehör
Hepco & Becker
3047668019
ab € 34,10*
Zubehör
Hepco & Becker
3047658019
ab € 26,73*
Zubehör
Hepco & Becker
3045658019
ab € 26,83*
Zubehör
Hepco & Becker
3051658019
ab € 26,75*
Zubehör
Hepco & Becker
3045678019
ab € 24,92*
Zubehör
Hepco & Becker
3047718019
ab € 26,78*
Zubehör
Hepco & Becker
3045668019
ab € 20,95*
Zubehör
Hepco & Becker
3045748019
ab € 24,89*
Zubehör
Hepco & Becker
3045638019
ab € 23,19*
Zubehör
Hepco & Becker
3051648019
ab € 24,94*
Zubehör
Hepco & Becker
3047138019
ab € 26,59*
Zubehör
Hepco & Becker
3051708019
ab € 28,41*
Zubehör
Hepco & Becker
3047678019
ab € 26,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.