| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep1052228019 Herst.-Nr.: 1052228019 EAN/GTIN: 4042545100155 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany
- flugtauglich
- zusätzliche Schalenstabilität durch Rippenoptik
- hochschlagfestes ABS-PRO-Material
- breiter, umlaufender Stosskantenschutz
- hochwertige Metall-Druckgussschlösser
- abschließbar
- zusätzliches Zahlenschloss
- extrem stabiler, speziell gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- drei vernietete Metallscharniere
- besonders stabile Deckelhalter
- geschraubter Griff und Schlösser
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 40 kg
Ausstattung: - 5180 Dokumententafel DIN A 4 mit 6 Einsteckfächern für Schreibgeräte, Visitenkarten etc.
- 4766 Vorderseite: 11 Einsteckfächer 6 Gummibandschlaufen / Rückseite: 33 Gummibandschlaufen
- 5164 Vorderseite: 9 Einsteckfächer, Druckknopftasche 10 Gummibandschlaufen / Rückseite: 1 Dokumentenfach A4
- 4768 Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen, Abdecktafel mit 11 Einsteckfächern und 5 Gummibandschlaufen
Weitere Informationen: | | Breite: | 205 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 26 Liter | Gewicht: | 6,3 kg | Höhe: | 370 mm | Länge: | 490 mm | Material: | ABS-Pro | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, pc werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco & Becker, Solid, Vision |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,09* | € 213,69* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,92* | € 214,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,36* | € 236,35* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,40* | € 298,58* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 262,79* | € 312,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|