Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Universal Performance 350 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Universal Performance 350 x 20 mm
Diamant-Trennscheibe Universal Performance 350 x 20 mm
Diamant-Trennscheibe Universal Performance - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-heller29931
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29931
EAN/GTIN:
     4010159299312
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350x20mm

Produktbeschreibung:

  • schnelle und saubere Schnitte selbst in härtestem Stahlbeton
  • lasergeschweißte Spezialrillensegmente für reduzierte Wärmeentwicklung
  • geeignet für Trocken- und Nasschnitt
  • gelochtes Stammblatt für reduzierte Vibration und optimierte Kühlung
  • geeignet für Winkelschleifer und Motortrenner
  • auch mit X-Lock Aufnahme verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Universal
Segmenthöhe:
13 mm
Stärke:
3 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29913
ab € 29,08*
Ähnlich
Heller
29923
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.