| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller28706 Herst.-Nr.: 28706 EAN/GTIN: 4010159287067 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal für Akku- und Ständerbohrmaschinen
- Bohren ohne Ankörnen
- HSS-G Qualität für hohe Standzeit
- aggressive, selbstzentrierende W-Spitze
- voll geschliffenes Wendeldesign
- nahezu gratfreie, präzise und kreisrunde Löcher
- gute Ergebnisse auch in dünnen Blechen
- hoher Bohrfortschritt
Lieferumfang: - HSS-G Turbo Metallbohrer Ø: 1 - 10 mm um 0,5 steig.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | HSS-G | Einsatzzweck: | Metall | Schaftform: | rund | Typ: | Bohrer Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, metallbohrersatz heller, metallbohrer ohne norm, spiralbohrer-satz 19tlg, Blech, bohren, Bohrer, Heller, HSS-G, Metallbohrer, Turbo |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 60,46* | € 85,25* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 118,18* | € 145,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 60,46* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|