Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickBit® Allmat Universalbohrer 6 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickBit® Allmat Universalbohrer 6 x 100 mm
QuickBit® Allmat Universalbohrer 6 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller26265
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26265
EAN/GTIN:
     4010159262651
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer

Produktbeschreibung:

  • idealer Universalbohrer für eine Vielzahl am Bau verwendeter Materialien
  • leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen dank Spezialanschliff der Schneide
  • heller QuickBit®-Produkte: Optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Maschinen
  • schnellster Wechsel zwischen Bohrern und Bits
  • ¼ Zoll-Sechskantschaft verhindert das Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
60 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
6 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
101 mm
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Schaftform:
Sechskant
Typ:
Universalbohrer
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22711
ab € 3,99*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,07*
Ähnlich
Heller
26263
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.