Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prefix SDS-plus Hammerbohrer 10 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prefix SDS-plus Hammerbohrer 10 x 210 mm
Prefix SDS-plus Hammerbohrer 10 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller25321
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25321
EAN/GTIN:
     4010159253215
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • für alle Beton- und Steinanwendungen
  • zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
  • effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
150 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
210 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,44*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,21*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 122,68*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.