Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller24608 Herst.-Nr.: 24608 EAN/GTIN: 4010159246088 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk
- ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
- schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel
- hohe Standzeit aufgrund stabiler Hartmetall-Platte und spezieller Oberflächenhärtung
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 110 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 4 mm | Einsatzzweck: | Stein | Länge: | 150 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Steinbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 2,08* | € 3,52* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,40* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|