| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller22605 Herst.-Nr.: 22605 EAN/GTIN: 4010159226059 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal für Bohrungen in Kabelkanälen und im Schaltschrankbau
- Durchmessereinteilung im Bohrer integriert
- extrem lange Lebensdauer
- heller22605Stufen: Stufen 9, Ø 8 mm
- heller22610 Stufen 7, Ø 10mm
- heller22609 Stufen: 11, Ø 10mm
- heller22605 Stufen: 9, Ø 10mm
- heller22605 Stufen: 9, Ø 10mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | HSS | Durchmesser: | 4 - 12 mm | Einsatzzweck: | Metall | Länge: | 65 mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Stufenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 27,54* | € 36,92* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,21* | € 41,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,22* | € 66,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|