Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Kegelsenker 90° dreischneidig 6,3 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Kegelsenker 90° dreischneidig 6,3 x 45 mm
HSS Kegelsenker 90° dreischneidig 6,3 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller22583
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22583
EAN/GTIN:
     4010159225830
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c

Produktbeschreibung:

  • für PVC, Gusseisen und Eisen
  • Präzisionswerkzeug in Profi-Qualität
  • hohe Standzeiten
  • entgratet und senkt gleichzeitig
  • dreischneidig
  • Schaft-Ø: 5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS
Durchmesser:
6,3 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
45 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Kegelsenker
Weitere Suchbegriffe: din 335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
11857
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.