Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarCutter Ratio-Bohrkopf 52 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarCutter Ratio-Bohrkopf 52 x 40 mm
StarCutter Ratio-Bohrkopf 52 x 40 mm
StarCutter Ratio-Bohrkopf - Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     415-heller19935
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19935
EAN/GTIN:
     4010159199353
Suchbegriffe:
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
Bohrkopf
Wechsel-Bohrkopf

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Gasbeton, Kalksandstein, Klinker, Porenbeton und Mauerwerk
  • präzises Anbohren auch in schwierigen Ecken
  • höchste Bohrleistung und lange Standzeiten dank Verwendung von hoch legiertem Spezialstahl
  • schnelle Vortriebsleistung selbst in harten Beton
  • auswechselbare Zentrierbohrer in 2 Längen
Weitere Informationen:
Antrieb:
Ratio
Arbeitslänge:
40 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
52 mm
Einsatzzweck:
Beton
Typ:
Hammerbohrkrone
Weitere Suchbegriffe: bohrkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 153,09*
€ 209,30*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 238,92*
€ 288,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
19933 9
ab € 102,00*
Ähnlich
Heller
19941
ab € 41,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.