Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarCutter Ratio-Bohrkopf 42 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarCutter Ratio-Bohrkopf 42 x 40 mm
StarCutter Ratio-Bohrkopf 42 x 40 mm
StarCutter Ratio-Bohrkopf - Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     415-heller19934
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19934
EAN/GTIN:
     4010159199346
Suchbegriffe:
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
Bohrkopf
Wechsel-Bohrkopf

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Gasbeton, Kalksandstein, Klinker, Porenbeton und Mauerwerk
  • präzises Anbohren auch in schwierigen Ecken
  • höchste Bohrleistung und lange Standzeiten dank Verwendung von hoch legiertem Spezialstahl
  • schnelle Vortriebsleistung selbst in harten Beton
  • auswechselbare Zentrierbohrer in 2 Längen
Weitere Informationen:
Antrieb:
Ratio
Arbeitslänge:
40 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
42 mm
Einsatzzweck:
Beton
Typ:
Hammerbohrkrone
Weitere Suchbegriffe: bohrkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
19933 9
ab € 102,00*
Ähnlich
Heller
19941
ab € 41,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.