Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allmat Universalbohrer 5 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allmat Universalbohrer 5 x 95 mm
Allmat Universalbohrer 5 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller19414
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19414
EAN/GTIN:
     4010159194143
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer

Produktbeschreibung:

  • idealer Universalbohrer für eine Vielzahl am Bau verwendeter Werkstoffe
  • Bohrungen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide auch auf glatten und harten Flächen möglich
  • bei Bohrungen in Mauerwerk & Stein kann leichter Schlag eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
95 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Universalbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
5
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,70*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,72*
5 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 2,60*
€ 3,78*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,04*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22711
ab € 3,98*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,06*
Ähnlich
Heller
26263 7
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.