Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProStone Steinbohrer 5 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProStone Steinbohrer 5 x 85 mm
ProStone Steinbohrer 5 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller18018
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18018
EAN/GTIN:
     4010159180184
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm

Produktbeschreibung:

  • optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk
  • ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
  • schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel
  • hohe Standzeit aufgrund stabiler Hartmetall-Platte und spezieller Oberflächenhärtung
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
45 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Stein
Länge:
95 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Steinbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,03*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.